- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ペンキ マーカーのおすすめ人気ランキング
ペンキ マーカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新762件の「ペンキ マーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディペンキマーカー」、「ペンキ ペン」、「ペンキ ペン タイプ」などの商品も取り扱っております。
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
油性顔料・不透明調インキ
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×165線幅(mm)16/8
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8商品タイプ使い切り本体
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。質量(g)63タイプシングル線幅(mm)10インク油性アルコール系顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)1インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ細
環境・安全性に配慮したアルコール系インク
固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適
耐熱性・耐水性など優れた描線性能
現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料)材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維質量(g)40.8タイプシングル線幅(mm)8替芯PCXR-8インク油性アルコール系溶剤入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1商品タイプ使い切り本体
ボタ落ちせず、ハケや筆が不要で上向きにでも書け、とっても便利です。
キャップ不要のクレヨンタイプです。
用途鉄鋼材・ガラス・プラスチック・硬い平滑面へのマークに。長さ(mm)125質量(g)26商品タイプ使い切り本体
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2全長(mm)142.3質量(g)44.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)8.5インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)種別合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.08危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。
ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。
ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。
パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます線幅(mm)2.2線の太さ中字(不透明)インク油性商品タイプ使い切り本体